曜日別特売
SY5160-2LZ-C4 SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68936894

SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68936894品番SY5160-2LZ-C4
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする