曜日別特売

SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
全177種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
177種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68936833SY5160-1D-C6-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936849SY5160-1DO-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936858SY5160-1DO-C6-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936867SY5160-1HZE-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936876SY5160-2GZE-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936885SY5160-2GZE-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936894SY5160-2LZ-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936903SY5160-2LZE-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936919SY5160-3HZ-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936928SY5160-3LZ-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936937SY5160-3YO-C8-Q(C8) Φ8ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936946SY5160-4DZ-01F-Q(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936955SY5160-4DZ-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936964SY5160-4DZ-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936973SY5160-4DZD-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936989SY5160-4LOZ-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68936998SY5160-4YD-C6-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
9,680
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937007SY5160-4YE-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937016SY5160-5D-01F-Q(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937025SY5160-5DE-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937034SY5160-5DS-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937043SY5160-5DSD-01F(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(S) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937059SY5160-5DSE-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937068SY5160-5DSE-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937077SY5160-5DZD-C4-Q(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937086SY5160-5DZD-C8-Q(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937095SY5160-5DZD-N9(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937104SY5160-5DZE-01F-Q(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937113SY5160-5DZE-C8-Q(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937129SY5160-5G-N7(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937138SY5160-5GR-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式,A
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937147SY5160-5GZ-01F(01) 1/8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937156SY5160-5HZ-C6-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937165SY5160-5LOUE-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937174SY5160-5LOZE-C6-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937183SY5160-5LOZ-N3(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937199SY5160-5LU-C6-X20(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式,A
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937208SY5160-5LUD-01F-Q(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937217SY5160-5LZ-01F(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937226SY5160-5LZ-C6-X20(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937235SY5160-5LZ-C6-X90(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937244SY5160-5M-01N(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(N) NPT(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937253SY5160-5MD-01(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937269SY5160-5MD-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937278SY5160-5MO-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937287SY5160-5MOU-01-Q(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式,A
8,470
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937296SY5160-5MOU-C8-X20(C8) Φ8ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式,A
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937305SY5160-5MOUD-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937314SY5160-5MOZ-01-X90(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68937323SY5160-5MOZE-C8-Q(C8) Φ8ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする