ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
レディス半袖ブルゾン モスグリーン 1700-61シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68937078
品番
1700-61-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,167
背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
モスグリーン
サイズ
9
番号
コード:123-0262
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
58
アズワン品番
65-8386-61