ハンス7450マスク

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●人工呼吸器用マスク バルブ●双方向Y型非再呼吸バルブ●Series:2630●Mouth Port OD/ID(mm):22/19●Inhalation Exhalation OD/ID(mm):35/28.6●Overall Dimensions (W x H x D) (mm):118/41/108●Dead Space Mouth Port (mL): 11.1 注文コード68938338 品番112720
参考基準価格(税別)¥281,700 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

幅広い患者サイズをカバーする 5つのサイズのフェイスピース。
フェイスピースは、透明で柔らかいシリコンゴム製の一体型マスクです。
別売:ヘッドギア、バルブ、アダプタ
バルブは「双方向T型非再呼吸バルブ」「双方向Y型非再呼吸バルブ」の2タイプ。別売:マスク、ヘッドギア、アダプタ。

仕様●人工呼吸器用マスク バルブ●双方向Y型非再呼吸バルブ●Series:2630●Mouth Port OD/ID(mm):22/19●Inhalation Exhalation OD/ID(mm):35/28.6●Overall Dimensions (W x H x D) (mm):118/41/108●Dead Space Mouth Port (mL): 11.1 アズワン品番65-8531-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする