PWM信号制御調光用電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)50 注文コード68939976 品番LZA-92400E
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

調光可能範囲1%〜100%
終端コネクター付

仕様最大延長距離:12m 質量(kg)0.4 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)50 電源(AC)100/200/242V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×275×44 取付ピッチ199mm 容量(VA)51/51/52 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(PWM調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする