DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/別売電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100/200/242V兼用
電源(AC)
100/200/242V
仕様
最大延長距離:10m
注文コード
68940019
品番
LZA-93801
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大延長距離:10m
質量(kg)
0.9
色
シルバー
電圧(V)
AC100/200/242V兼用
電源(AC)
100/200/242V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×288×54mm
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)