DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用電源ユニット
PWM信号制御調光用電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
29
注文コード
68940107
品番
LZA-92399E
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
調光可能範囲1%〜100%
終端コネクター付
仕様
最大延長距離:12m
質量(kg)
0.3
電圧(V)
AC100/200/242兼用
消費電力(W)
29
電源(AC)
100/200/242V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
63×283×46 取付ピッチ199mm
容量(VA)
29/30/30
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(PWM調光)