※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
無地ギフトBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68940597
品番
MTB-GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
進物箱としてお使いいただけるメタリックベージュのギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
仕様
仕切付
材質
ダンボール
厚さ(mm)
1.1
種類
メタリックベージュL
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
346×240×64
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
368×262×69