※イメージ

MTG-GL 無地ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 68940640 MTG-GL 無地ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 68940640 MTG-GL 無地ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 68940640 MTG-GL 無地ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 68940640 MTG-GL 無地ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 68940640 MTG-GL 無地ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 68940640

無地ギフトBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード68940640 品番MTG-GL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

進物箱としてお使いいただけるメタリックゴールドのギフトボックスです。

用途ギフトラッピング 仕様仕切付 材質ダンボール 厚さ(mm)1.1 種類メタリックゴールドL 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×240×64 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×262×69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする