※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
無地ワンタッチギフトBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68940676
品番
MTB-GB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
簡単にワンタッチで組み立てられるメタリックベージュのギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
ダンボール
厚さ(mm)
1.1
色
メタリックベージュ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×192×58
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×196×60