誘引フックきぼう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード68940859 品番CP-648-R-32m
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

紐の追い出しは無段階調節でき、苗の高さを自由に調節できるため、作業効率が上がります。
フックには返りがあるため、フックがワイヤーから外れにくい構造です。
ボビンを交換して繰り返し数シーズン使用できます。
本体は透明のため、太陽光を通します。

適合引掛けワイヤー径(Φmm):2〜4 材質(本体)ポリカーボネート タイプボビンのみ 長さ(m)32 材質(ひも)ポリプロピレン
注意
※本体とボビンは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする