TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 農具その他
アグリ台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68940999
品番
CP-668-1
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっと高い所の作業が安定して行えます。
2個連結して広く作業することもできます。
CP-668-1とCP-668-2を重ねることで高さ450mmまで嵩上げできます。
材質
特殊ポリエチレンフォーム
高さ(mm)
300
長さ(m)
紐:2.5
許容質量(kg)
100