IDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68941130 品番 THFーMG03D
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハードタイプのリール付きIC・IDカード用ホルダー。バッグやベルトループに付けられパスケースとしても活躍するショートストラップタイプ 。

仕様ID・ICカード1枚用 ブラック 質量(g)41 種類ループ縦型ネジ式 寸法【ネックストラップ】3mm×13cm 外形寸法(mm)68×170×11 色(本体)ブラック カードサイズ(mm)54×86×0.8 ひも長(cm)【リールひも】最大50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする