コクヨ
コクヨの 名札
コクヨの 吊り下げ名札
IDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68941157
品番
THFーMG03W
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハードタイプのリール付きIC・IDカード用ホルダー。バッグやベルトループに付けられパスケースとしても活躍するショートストラップタイプ 。
仕様
ID・ICカード1枚用
色
ホワイト
質量(g)
41
種類
ループ縦型ネジ式
寸法
【ネックストラップ】3mm×13cm
外形寸法(mm)
68×170×11
色(本体)
ホワイト
カードサイズ(mm)
54×86×0.8
ひも長(cm)
【リールひも】最大50