吊り下げ名札セット(二つ折りタイプ名刺ケース)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68941166 品番ナフーSP195D
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

二つ折りタイプの名札ケース2枚のICカードを2箇所に収容し、名札ケースを開いて別々に読取らせることで、エラーを防ぎますICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札蓋付きのソフトケース脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構)フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。名刺・IDカード用(56×91mm)、長さ調節パーツ付き、衣服固定クリップ付き、事故防止パーツ付き

仕様名刺・IDカード用 材質ケース:R-EVA・PP、プロテクター:R-PET、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PC 寸法(mm)カード:56×91 ひも色 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする