コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの マーカー/蛍光ペン
コクヨの 水性マーカー
水性 ドローイングペン コミックペン 線幅0.5mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68941200
品番
KEーSP7ーRB
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
万年筆のような色味のコミックペン均一な線を引くことができるドローイングに適したインキとペン先耐光性、耐水性に優れた水性顔料インキ
材質
軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、ペン先:真鍮、ペン先:POM
色
ロイヤルブルー
本体寸法(mm)
幅×奥行×高さ135×11×13
線幅(mm)
0.5
インク
水性顔料