コクヨ
コクヨの 玩具/おもちゃ
コクヨの ブロック/パズル
コクヨの ブロック
アイクリップ(ケースセットM)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(112ピース)
注文コード
68941236
品番
KCTーBA907
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
はさんで、つなげるブロックつないだ部分はカチカチ動かすことができる3〜4名で一緒に遊べる112ピース入りあそび方説明書入り片付けに便利な樹脂製ケース入り第1回キッズデザイン賞受賞商品
セット内容
アイクリップ80個(赤・黄・緑・青・ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー×各10個)・L字パーツ12個(赤・黄・緑・青×各3個)・目玉パーツ10個・タイヤパーツ10個・あそび方説明書1枚
材質
アイクリップ:ABS・ステンレス、その他のパーツ:ABS、ケース:PP
本体寸法(mm)
340×245×155
本体質量(kg)
1.1
適合年齢(歳)
3歳以上
注意
※かならず、おうちの人と一緒に遊んでください