FCD TA3H 複作動自動ボール弁 ネジ込10K・レデューストボア

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1台注文コード68941312品番CA BM10S2B
参考基準価格(税別)¥88,900販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)FCD-Sタイプ(ACT機種)X050D寸法L(mm)100寸法H(mm)210寸法A(mm)178.5接続ねじこみ口径タイプレデューストボア呼び圧力10K

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする