2ウェイマーキングペン(GOOD TOOLS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68941315 品番 KGTーWMPMT200B
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。細かな字も書ける2ウェイマーキングペンです。マーキング、文字書きそれぞれに適したインク色なので、ノートや手帳がスッキリまとまります。1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースの中でかさばりません。

仕様中字角芯/極細 材質軸・キャップ:PP ブルー 本体寸法(mm)直径13×長さ142 線幅(mm)4、極細:0.3 インク色ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする