PANTA ボリュームセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(600ピース) 注文コード68941358 品番KEーAC39ー600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

6〜8人で遊ぶのに適した600ピース入りセット2種類のパーツを組み合わせて、いろいろなカタチをつくることができるピースをうまく組みあわせることで形をかえることのできる可変ブロックアイデアブック2冊付き

セット内容A・B各30ピース×10色(しろ・くろ・みどり・あか・き・ちゃ・あお・うすだうだい・だいだい・はい)、ガイドブック(32ページ)2冊 パッケージサイズ(mm)W415 × H190 × D300 適合年齢(歳)5以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする