BXベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)48 タイプロング 注文コード68941455 品番ATS-146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品はベルト幅・タイプ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。
縦折れに強いGI織で、スムーズ脱着。

用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。 材質バックル:プラスチック / ベルト:ナイロン 質量(g)220 タイプロング ベルト幅(mm)48 調整範囲(mm)【ベルト】800〜1300 サイズ(mm)130×48×15
注意
※墜落制止器具には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする