BXベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)38 タイプレギュラー 紫ドット 注文コード68941507 品番ATS-151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品はベルト幅・タイプ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。

用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。 材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン 紫ドット 質量(g)180 タイプレギュラー ベルト幅(mm)38 調整範囲(mm)【ベルト】600〜1000 サイズ(mm)100×38×15
注意
※墜落制止器具には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする