桑名金属工業
SCS13A TA3H 単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
寸法L(mm)
65
65
80
90
110
120
140
108
117
127
165
178
190
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68941522
品番
CAS BU10S1B
参考基準価格(税別)
¥78,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
ねじこみ
仕様
シートリング:FTシート
種別
一般用
材質(本体)
SCS13A
タイプ
(ACT機種)X050S
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
200
寸法A(mm)
288.5
口径タイプ
フルボア
呼び圧力
10K
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材