BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
BIGMAN(ビッグマン)の 荷締機
BIGMAN(ビッグマン)の 荷締機本体
BXベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
スライドバックルロング
色
白ドット
注文コード
68941620
品番
ATS-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製スライドバックル。無段階でしっかりと締め込め、緩みにくい造りです。
用途
荷物の緊締・固定・結束作業などに。
材質
バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
色
白ドット
質量(g)
200
タイプ
スライドバックルロング
ベルト幅(mm)
48
調整範囲(mm)
【ベルト】800〜1300
サイズ(mm)
130×48×15
注意
※墜落制止器具には使用できません。