※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-AD-22-4-3  F ハンガーラック HRAD キタジマ 68941778 HR-AD-22-4-3  F ハンガーラック HRAD キタジマ 68941778 HR-AD-22-4-3  F ハンガーラック HRAD キタジマ 68941778

ハンガーラック HRAD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68941778 品番HR-AD-22-4-3 F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど42種類から選べます 他の種類を見る

洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。
前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。
昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!
金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。
人気のボード棚をより使いやすく、お部屋に合わせやすい2色をご用意!
床から最下段までの間の高さは 70mmです。

耐荷重(kg/段)70(天板除く) 高さ(cm)120 棚段数(段)3(天地含) グリーン購入法適合 奥行き(cm)45 間口(cm)45
取扱説明書:(0.92MB)(0.92MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする