FCD TA3H 単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1台注文コード68941845品番CAS BM10F0B
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)FCD-Sタイプ(ACT機種)X100S寸法L(mm)190寸法H(mm)359寸法A(mm)616.5接続方式ねじ込み形口径タイプフルボア呼び圧力10K

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする