桑名金属工業
FCD TA3H 単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
呼び径(A)
15
20
25
32
40
50
65
呼び径(B)
3/4B
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68941863
品番
CAS BM10F0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,500
呼び径(B)
3/4B
仕様
シートリング:PTFE
種別
ガス用
材質
FCD-S
サイズ
20A(3/4B)
タイプ
(ACT機種)X050S
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
215
寸法A(mm)
288.5
接続
フランジ
口径タイプ
フルボア
呼び圧力
10K
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材