FCD TA3H 単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
呼び径(A)
呼び径(B)1B
内容量1台注文コード68941872品番CAS BM10F0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,800
呼び径(B)1B仕様シートリング:PTFE種別ガス用材質FCD-Sサイズ25A(1B)タイプ(ACT機種)X063S寸法L(mm)127寸法H(mm)252寸法A(mm)367接続フランジ口径タイプフルボア呼び圧力10K

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする