テクノインパルス
テクノインパルスの 袋用シーラー
テクノインパルスの ハンディーシーラー
クリップシーラーMINI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68942277
品番
MN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
手のひらサイズ!
小さいからこそ、頼りになるシーラー
用途
12 cm幅のシールができるコンパクトシーラー。
USB-C電源に対応し、キッチンやオフィスはもちろん、アウトドアや外出先など、あらゆるシーンで活躍します。
付属品
USB - TypeC ケーブル 1.0 m
寸法(mm)
65×145×38
質量(g)
65
シール寸法(mm)
1.5 × 120
入力
5V=2A
注意
※質量に附属ケーブルは含んでいません。
※本製品に充電機能はありません。ご使用の際は、USB電源(DC5V・2A以上の電源アダプター)が必要です。