ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ゴム車50mm 回転ストッパー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68942286
品番
213S-R50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
車輪タイプ
単輪