画像準備中

ステンレスキャスター 315SA・自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68942311 品番315SA-R50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

オールステンレスですので耐蝕性・耐水性に抜群です!

形状自在車S 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)26 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.427S-RD50 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)74 取付座(mm)70×58 軸長L(mm)40 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)50 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする