ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68942381
品番
320SR-R50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
自在車320S・315Sと併用できます。
形状
固定車
型式
320SR固定車
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
190
材質(車輪)
ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
26
取付高(mm)
70
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
車輪No.
427S-RD50
ストッパー
なし
取付ピッチ(mm)
55×28
許容荷重(daN)
50
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪