画像準備中

420S 自在車(ゴム一体車輪) 平付旋回

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68942417 品番420S-R50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)

用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 形状自在車 型式420S自在車 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 車輪幅(mm)26 取付高(mm)70 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.427S-RD50 旋回半径(mm)52 ストッパーなし 取付座(mm)70×58 偏芯E(mm)26 取付ピッチ(mm)55×42 許容荷重(daN)50 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする