形状自在車
型式320S自在車
車輪径(Φmm)50
質量(g)300
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪No.427S-RD50
旋回半径(mm)52
ストッパーなし
取付座(mm)70×47
偏芯E(mm)26
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪