ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
420SA・自在車(ゴム車) 旋回式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68942435
品番
420SA-R50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
仕様
旋回式
形状
自在車
型式
420SA自在車
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
26
取付高(mm)
74
金具仕上
三価クロム化成処理
軸長(mm)
40
ねじ径
M16×2.0
六角対辺(mm)
23
車輪No.
427S-RD50
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
26
許容荷重(daN)
50
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪