画像準備中

413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68942451 品番413SA-R50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

仕様旋回式 形状自在車S 型式413SA自在車 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 車輪幅(mm)26 取付高(mm)74 金具仕上三価クロム化成処理 軸長(mm)40 ねじ径M16×2.0 六角対辺(mm)23 車輪No.427S-RD50 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)26 許容荷重(daN)50 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする