システック
システックの 電源(制御機器)
システックの 遮断
システックの 分電盤
点滅式充電表示器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
68942530
品番
6DO2-CVB10 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高電圧機器や導体に取り付けて使用。適用電圧が印加されると「充電中」と黒色で点滅表示します。
作業中の「うっかりミス」や「かんちがい」を防ぐことを目的とした、注意喚起器具です。
セット内容
締め付けバンド×2
使用温度(℃)
-10〜70
使用場所
屋外、屋内共用
使用期限
使用開始から6年
適合電圧(kV)
AC3.3〜6.6