ポールライト用交換バッテリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68942575 品番SPL-BATT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ソーラーポールライト専用バッテリー
交換目安は「3〜5年(設置環境により個体差が生じます)」

バッテリーニッケル水素バッテリー バッテリー容量(Ah)4.2 バッテリー電圧(V)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする