※使用例

緑化マルチフェルトVer.600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68942609 品番 100cm×25m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

均質なフェルト状で、柔軟性、透水性、耐久性に優れ、地面への密着が良い。一般雑草用。

用途防草シート 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 長さ(m)25 幅(cm)100 質量(g/m2)600 使用場所屋外暴露 耐候年数(年)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする