スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの ローリータンク
0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
68942636
品番
K-70F
参考基準価格(税別)
¥6,875
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
352-2815
適合本体
K70
材質
ポリエチレン(PE)
色
※オレンジ
車輪径(Φmm)
前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
外寸法・高さ(mm)
62
外寸法・奥行(mm)
515
外寸法・間口(mm)
720
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません