スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの ローリータンク
0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
68942645
品番
M-250F
参考基準価格(税別)
¥9,625
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
352-2879
適合本体
M250
材質
ポリエチレン(PE)
色
※オレンジ
外径(mm)
830
外寸法・高さ(mm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません