※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSTR-OSR133-3 スマートラック NSTROSR 3段 キタジマ 68942715 NSTR-OSR133-3 スマートラック NSTROSR 3段 キタジマ 68942715 NSTR-OSR133-3 スマートラック NSTROSR 3段 キタジマ 68942715

スマートラック NSTROSR 3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 高さ(cm)60 奥行き(cm)20 注文コード68942715 品番NSTR-OSR133-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は高さ・奥行き・色など113種類から選べます 他の種類を見る

最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。
ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。
安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。
(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)

耐荷重(kg/段)40(※天板除く) 棚段数3段(天地含む) 高さ(cm)60 グリーン購入法適合 奥行き(cm)20 間口(cm)60
取扱説明書:(1.04MB)(1.04MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする