※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット間口(cm)70高さ(cm)150奥行き(cm)40注文コード68944359品番NSTR-OSR546-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。
ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。
安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。
(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)