管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(1) AC100
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし