管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(1) AC100
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(F2) サイドブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、Bポート管接続口径:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし