管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(F2) サイドブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-