管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付、Bポート管接続口径:(C8) Φ8用ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品