管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品