双輪キャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード68945251 品番KWI-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

事務機器やイスなどに適しています。

用途
家具、椅子等に取り付けるキャスターに。
家具を引きずらずに移動させたいときに。
トラスコ品番708-5519 材質金具:スチール、車輪:ナイロン タイプねじ込み式 車輪径D(Φmm)40 ねじサイズW5/16インチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする