光
光の 補修材
光の 木工補修材
木目テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
トラスコ品番
719-1453
注文コード
68945260
品番
CT4806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
貼るだけで、配線カバーなどのデザインを変えることができます。
用途
自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに。
DIYでの仕上や家具などの模様替えなど。
トラスコ品番
719-1453
材質
紙
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.4
色
マホガニー
タイプ
粘着タイプ
長さ(m)
3.6
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応